※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

(13件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 注文コード62543889 品番B23-1675
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質/仕上・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。

材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 頭部形状六角 種別全ねじ トラスコ品番206-8486 質量(g)282 寸法L(mm)75 寸法d(mm)M16 アズワン品番64-8414-23 強度区分A2-50相当
注意
※K・S寸法は基準寸法からの許容差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08316646
2024-08-19
用途:
看板取付

危険物標識を取り付ける際、使用しました。ネジ山に異常はありませんでした。

対象商品:
08316314
2023-12-14
用途:
ホンダ除雪機のオーガ中央部分に使用。
秋田県モーターボート協会 様 (教育・研究機関)

除雪機の先端左右のオーガにはクロ―ム製のボルトを使用し、中央部分を当ステンレス製で固定すれば折れる率の比較配分が丁度よい。

対象商品:
08316761
2023-12-04
用途:
車の修理等
ガレージ 山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

種にこのタイプは社外マフラーのボルトに使っています。通常のス千ールタープだとどうしてもサビが酷くなるのでステンボルトに交換して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08316533
2024-01-03
用途:
板の固定用
学校法人常翔学園 様

板を固定するときにねじの頭が平らな点が重要でした。

対象商品:
08316034
2023-07-11
用途:
自動車部品製作用材料
製造業

分厚くなった削り出し部品を固定するために使わせてもらいました。
丁度良い個数で助かりました。

対象商品:
08316262
2022-12-31
用途:
機械のパーツ
製造業

ホームセンターのものよりかなり安かったので心配でしたが、とても綺麗なネジでした。

対象商品:
08316025
2022-12-17
用途:
ベニヤ板をM8ボルトと大型ワッシャーと共に固定に使用
農・林・水産業

特に問題なく使用できた。不完全ネジ部、傷も無かった。

対象商品:
08316174
2017-01-18
用途:
ケーぶるを固定する金具の作製に使用

他のものと変わりないし、すぐに届くし、価格も安くて助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3691:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする