アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの トランス
交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62544101
品番
SU550B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,200
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●最大容量:550VA●入力電圧:100V●出力電圧:110V/200V/220V 同時出力●出力電圧の変更など、カスタマイズもお受けいたします。