曜日別特売
CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460

CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460
CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460
CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460
CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460
CC24【ワケあり】 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 62544460

スライド式 ペットキャリー カームキャリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台グレー注文コード62544460品番CC24【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。
出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。
動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。
工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。
お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。

用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)2.9グレーサイズL耐荷重(kg)16寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42.2×60.9×38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする