BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546831
品番
PU12
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブ同士の接続として
形状
ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
12×2口
使用流体
空気
リング色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応