BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 違径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62546840
品番
PG12-10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブ同士の違径接続として
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
10、12
本体質量(g)
21
使用流体
空気
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×21×47.6
リング色
青、緑
RoHS指令(10物質対応)
対応