床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62548518 品番61SJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚 材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付) 容量(L)約 110(約 110kg) 適合板厚(mm)15 外径(Φmm)616×616×高さ463(深型) 枠の色シルバー 開口寸法(mm)606×606
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
※簡易梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする