メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
精密スチールカッター (軸径2.34mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62548556
品番
33151
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
トラスコ品番
829-3288
軸径(Φmm)
2.34
形状
テーパー
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
刃長(mm)
1.2
刃径(Φmm)
0.9