メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の 金型用砥石
セラファイバー砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62548608
品番
55626
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。
粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
トラスコ品番
831-5125
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
粒度
400#
厚さ(mm)
1
色
オレンジ
軸長(mm)
100