HIDISC
HIDISCの 電球
HIDISCの LED電球
HIDISCの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62549568
品番
HDLED40W2700K
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
449
バスケットに入れる
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
用途
密閉形器具対応
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
105
質量(g)
35
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5〜40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
一般電球40形相当 530 (ランプ単体の明るさ)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
光色
電球色
電球の種類
LED
商品説明動画
磁気研究所オリジナルLED電球
参考になった