HIDISC
HIDISCの 電球
HIDISCの LED電球
HIDISCの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62549577
品番
HDLED40W5000K
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
一般電球40W相当のLED電球40W仕様
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
省エネ法2027年度目標基準値達成
用途
密閉形器具対応
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
105
質量(g)
35
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5〜40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
一般電球40形相当 560 (ランプ単体の明るさ)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
一般球
色温度(K)
5000
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
光色
昼白色
電球の種類
LED
商品説明動画
磁気研究所オリジナルLED電球
参考になった