HIDISC
HIDISCの 電球
HIDISCの LED電球
HIDISCの 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62549595
品番
HDLEDY40W2700K
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
エジソン電球
PSE認証品
ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
長さ(mm)
106
質量(g)
32
電圧(V)
100
温度範囲(℃)
約5〜40
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
550
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
6500
外径(mm)
60
配光角度(°)
240
電球の種類
LED
商品説明動画
磁気研究所オリジナルLED電球
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった