HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDHC
産業用マイクロSDHCカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62549683
品番
HDMCSDHC32GPSLJP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,462
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃〜85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途
車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
メモリー容量
32GB
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62549683
HDMCSDHC32GPSLJP3
13960856
HDMCSDHC32GPKPSL
産業用マイクロSDHCカード
HIDISC
1枚
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)