いつものおみそ汁野菜

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10g×10個) 注文コード62552763 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)36 原材料米みそ(国内製造)、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) 栄養成分たんぱく質2g、脂質0.84g、炭水化物5.1g、食塩相当量1.7g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62552763
2025-01-22
用途:
食事
その他業種

昔から好きでよく買っています。甘めの味噌とシャキッとした野菜が最高でした。

対象商品:
62552763
2023-07-18
用途:
毎日の朝食と夕食時
サンワコーポレーション 様 (その他業種)

味噌汁が箱に入ってこれは意外と量が少ない なと パッケージは大変美味しそうに見えたのですが大したことないなと思って パッケージを開けて実際に味噌汁を飲みました。 結論から申しますと 非常に美味しい 私にとっても ちょうどいいかなっていう感じですね あと具材はちょっとですね 足りない 小さい お味噌自体は甘くもなく辛くもなく ちょうどいい感じがしました 。それと改善点としてはもう少し大きい方がいいんじゃないかなと思ってます あの容量がですね ちょっと容量が少ない。
それと パッケージの中にもう一つ 樹脂の箱 何であんな風に入れているのか っていうのが 私にはちょっと分かりません わざわざ入れる価値があるんかなと プラスチックの箱だけでも 費用がかかりますのでその分 を
味噌汁の具材に当てた方がいいんじゃないかと思いました ただ 味は非常に良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする