メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
407-1774
注文コード
62553061
品番
24911
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。
加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。
用途
一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。
トラスコ品番
407-1774
軸径(Φmm)
6
形状
ひょうたん
全長(mm)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12.7
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。