メイン画像

ひょうたん型超硬カッター (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番407-2507 注文コード62553097 品番24915
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は角度・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

面取り・バリ取りに最適な刃付けを施した高機能超硬カッターです。
加工物ワークへの刃のあて方により内外面取り・ バリ取り加工に最適です。

用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼 非鉄合金、鋳鉄、耐熱合金、 焼き入れ鋼、ダイキャスト製品等の面取り加工、バリ取り、仕上加工に。 トラスコ品番407-2507 軸径(Φmm)6 形状ひょうたん 全長(mm)79 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃長(mm)35 刃径(Φmm)12.7
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする