メイン画像

超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 トラスコ品番407-1834 注文コード62553140 品番24932
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は形状・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。

用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。 トラスコ品番407-1834 軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)44 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)5 刃径(Φmm)6.3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする