メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
テーパー
トラスコ品番
407-1754
注文コード
62553271
品番
24945
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。
用途
一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。
トラスコ品番
407-1754
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
全長(mm)
51
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
14
刃径(Φmm)
6.4
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。