メイン画像

チタン合金用超硬カッター (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状砲弾 注文コード62553307 品番25114
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は形状など8種類から選べます 他の種類を見る

難削材加工を目的に設計された独自の刃形状を施した超硬カッターです。
刃と刃の間隔を広くチップポケットを小さくして、スムーズな切粉排出を可能にしました。
硬さと粘りがある難削材加工時の振動やビビり等の抑制効果も得られます。

用途
航空宇宙各種部品、各種タービンブレード、ターボエンジン部品の加工に。
ステンレス鋼、チタン合金、耐熱鋼等のバリ取りから仕上げ加工に最適です。
トラスコ品番407-3181 軸径(Φmm)3 形状砲弾 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 刃長(mm)14 刃径(Φmm)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする