メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球
トラスコ品番
407-3115
注文コード
62553368
品番
25142
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・角度・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。
やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。
用途
一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。
トラスコ品番
407-3115
軸径(Φmm)
3
形状
球
全長(mm)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
6
刃径(Φmm)
6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。