メイン画像

クロスチップブレーカー超硬カッター (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状円筒 トラスコ品番407-0964 注文コード62553377 品番25143
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は形状・角度・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

独特なクロスカットにより、加工時の切屑分断と排出性に優れます。
やや粗い切れ刃はワークへの食いつき感が得られ、切れ味にも優れます。

用途一般鋼材からステンレス鋼、CFRP、GFRP、鋳物金属、プラスチック、木材など幅広い材質のバリ取りから中仕上げ加工に。 トラスコ品番407-0964 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする