メイン画像
NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の フライスカッター
NSK(ナカニシ)の カッター関連備品
ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
球
トラスコ品番
407-2497
注文コード
62553517
品番
31111
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・角度・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。
シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
用途
一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。
トラスコ品番
407-2497
軸径(Φmm)
3
形状
球
全長(mm)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(Φmm)
1.6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。