メイン画像

ハイスピード鋼カッター (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 トラスコ品番407-5214 注文コード62553666 品番31172
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は形状・角度・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。
シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。

用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。 トラスコ品番407-5214 軸径(Φmm)3 形状 全長(mm)33 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃長(mm)2.6 刃径(Φmm)12
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする