画像準備中

アナログRGB(VGA)モニタ延長ケーブル IRB16シリーズ 30m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62555466 品番IRB16-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700

アナログRGB(VGA)モニタ延長ケーブル 長さ30m オスーメス フルHD(1920x1080)、WUXGA(1920x1200)対応。IRB16シリーズ(特注含む)はアナログRGBモニタをケーブルのみで最大60mまで延長します。転送抵抗の少ない特性の良いケーブルを採用した結果、60mまでは増幅器や画質調整器なしで、WUXGA(1920×1200)、フルHD(1920×1080)の表示が可能になりました。IRB16シリーズは延長先がメスになっています。メスコネクタには嵌合台(かんごう台)が取り付けてありますので、延長先モニタ付属のオス-オスケーブルがしっかり固定できます。ケーブルは200m延長できる特殊ケーブルと同じものを使用しています。引張強度22.3kgf、短期曲げ半径92mmで一般の長距離ケーブルと比べて、引き回しが簡単です。IRB16シリーズは標準品として20m、30m、40m、50m、60mをそろえています。※通常在庫品ですが、在庫がない場合もありますので、お問い合せ下さい。また、15mから5mごとの長さで55mまでの特注ケーブルをお受けいたします。特注ケーブルは受注生産品です。納期はご注文後2週間ほどいただきます。IRB16シリーズをモニタに直接接続したい場合は特注でオスーオス加工をお受けします。こちらも納期はご注文後2週間ほどいただきます。

ブラック ケーブル長(m)30 コネクタ形状HD-sub15ピン(オス) - HD-sub15ピン(メス) ケーブル外径(Φmm)9.2±0.2 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする