Mini DisplayPort=>HDMIケーブル1m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62555965 品番GP-MDPHD/W-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。

ホワイト ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス 最大解像度3840×2160/60Hz オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする