曜日別特売
12020 筆付き容器 インダストリーコーワ 62557365

筆付き容器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
容量(mL)50
内容量1セット(10本)注文コード62557365品番12020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

液体塗布用の刷毛のついた保存容器。

容量(mL)50材質本体/フタ、筆芯/ポリプロピレン、筆毛/塩化ビニルとアクリルの共重合体寸法(mm)(ふた部)24×(底)36×(高さ)83質量(g)8目盛(mL)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74041415
2019-08-28
用途: メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

これに錆転換剤を入れておいて、車輌の足まわり整備時に気になった部分に塗っています。別に筆を用意しなくて良いので手軽に使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 74041415
2018-07-31
用途: 油の少量塗布

筆と蓋が分かれた状態で届いた。筆の差し込みのとき,力の加減でぐにゃっと曲がったが,修正したらだいたいOKになった。筆と蓋を組み立てた状態で出荷してくれると助かる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする