Dリングファイル<スムーススタイル>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62557803 品番 フ-UDS420B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。

付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 とじ厚(mm)20 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)200 とじ具の種類Dリング式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
書類保管時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

こちらの商品は、しっかりしていて書類止めが付いていてとても使いやすいです。

対象商品:
62557959
2023-12-09
用途:
書類の保管、整理。
社会福祉法人つるみね福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

いろんなメーカからDリングファイルは売り出されていますが、それら商品を使い比べた中で、このファイルが一番使いやすかったです。良い点は、ファイルがペタッと全部開くこと、片手でリングが開くこと。不安な点はリングの耐久性(片手で簡単に開くので、逆に閉じるときにはリングを押し込む形になり、リング同士がこすれて引っ掛かり部分が削れていくのではないか…)。しかしながら、今のところ問題なく使えているので、しばらくは継続して購入していく予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする