ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10mL) 注文コード 62559833 品番 #05801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ

特性速乾 主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 主成分シリル化ウレタン樹脂 硬化速度レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1〜2分,実用強度30分,完全硬化12時間) 耐熱温度(℃)-30〜120 クリヤー 成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系 用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:(2.1MB)
注意
※ポリプロピレン・ポリエチレンは接着できません。ウルトラ多用途SUプレミアムソフトをご使用ください。

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
【使い方】ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム[クイック]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62559858
2023-02-20
用途:
固定
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

いろんな場面で使用してみましたが、期待ほど早く固まりません。なので2液エポキシの速乾ボンドに変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする