特性速乾
主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
主成分シリル化ウレタン樹脂
硬化速度レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1〜2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
耐熱温度(℃)-30〜120
色クリヤー
成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性