ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの マグネット用品
メタルマグネットフック10kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62565977
品番
MMH-10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様
10kg
材質
(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石
耐荷重(kg)
(壁面吊)約10、(天井吊)約20
フック
上下可動・360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
37×55