はくでん
はくでんの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
はくでんの 差込みコネクタ
はくでんの プラグジョイントコネクタ
バインディングポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
グリーン
注文コード
62566501
品番
HD-BP01G
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
直径4mmのバナナプラグ、ワイラグ、ワイヤー等を接続することができるバインディングポストです。
付属品
ボルト(大), ボルト(小)×2, スプリングワッシャー
全長(m)
44
適合端子
内径:Φ4mm
色(本体)
グリーン
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表