防水型登場! 平型ヒューズ付きのヒューズボックス 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 12回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵