曜日別特売
MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407

MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407
MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407
MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407
MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407
MPS-1224WB-O25 LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテック 62569407

LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード62569407品番MPS-1224WB-O25
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!
大きなLEDのリングが特徴
スイッチの面積が広く押しやすい!
スイッチ部形状:フラットタイプ
スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態

型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする