アトラスバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62570055 品番150F51-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。
メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。
2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。
また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。
自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。
両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。
また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。
優れた振動耐震性・高始動性能
鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。

型式150F51 質量(kg)39 バッテリー容量(Ah)112(5時間率) サイズ(mm)長さ506×幅182×総高255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする