大東精機
大東精機の 工業用潤滑油
大東精機の 切削油
ダイナミックカット(切削液) GS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
62579677
品番
GS-U 20L
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HS-Uよりも高い潤滑性を有する
用途
特殊鋼・ステンレス
タイプ
ソリュブル
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第一類
危険物の品名
亜硝酸塩類
危険物の性状
第3種
注意
水溶性の潤滑力、冷却力、洗浄力などがすぐれた切削液です。
塩素フリー・ソリューブルタイプなので、安心してご使用いただけます。