大東精機
大東精機の 工業用潤滑油
大東精機の 切削油
ダイナミックカット(切削液) GT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
62579686
品番
GT 20L
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬い被削材に対し刃先寿命を延ばす
用途
難削材
タイプ
ソリュブル
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第一類
危険物の品名
亜硝酸塩類
危険物の性状
第3種
注意
水溶性の潤滑力、冷却力、洗浄力などがすぐれた切削液です。
塩素フリー・ソリューブルタイプなので、安心してご使用いただけます。