AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
EV コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62587047
品番
SLPPB35BSB / C10-730188-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途
一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。
仕様
キーウェイ無し
寸法(mm)
RADSOK:8
色
黒
種類
プラグ
シリーズ
Surlok Plus
定格電流(A)
150
方向
ライトアングル
適合ケーブル外径(Φmm)
11.5±0.3
接触抵抗(mΩ)
0.5以下
動作温度(℃)
-40〜+105
適合電線サイズ
35(sq.mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
最大動作電圧(V)
DC1000