KT7-100D YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業 62587711

本体画像

YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62587711品番KT7-100D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

次世代の新オールダイヤソー
★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型
新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!
消音・制振レーザースリット入り!
刃厚1.5mm、薄刃設計!

用途
超硬質サイディングに
窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!
刃数(p)7刃厚(mm)1.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする