曜日別特売
BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290

BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290
BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290
BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290
BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290
BPB027FQWH Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト BELKIN(ベルキン) 62591290

Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62591290品番BPB027FQWH
参考基準価格(税別)¥3,827販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。

用途
・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。
・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能
・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・15Wシェアードパワー:両方のポートが使用中の場合、効率的に電力を分配します。
※・パススルー充電対応:パワーバンクが充電されている間、デバイスを充電可能
※・バッテリー残量表示用デジタルスクリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする