曜日別特売
BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326

BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326
BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326
BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326
BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326
BPB028FQBK Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック BELKIN(ベルキン) 62591326

Belkin モバイルバッテリー 20000mAh with Display ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード62591326品番BPB028FQBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,036販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

20000mAhの大容量、3台同時充電、急速出力、残量表示対応。高機能モバイルバッテリー。

用途
・20000mAhの大容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。
・着脱式ケーブル:外出先でも簡単に充電できる着脱式ケーブル付き。3つのUSBポート:3台同時充電が可能。
・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・15Wシェアードパワー:両方のポートが使用中の場合、効率的に電力を分配します。
※・パススルー充電対応:パワーバンクが充電されている間、デバイスを充電することができます。
※・バッテリー残量表示用デジタルスクリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする