ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク 【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク 【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。 【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。 【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。 【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
前モデルのオレンリーホースは表面が樹脂製らしく滑りが良く軽かったのですが、現行モデルのホース表面はビニール製で滑りは良くないです。おまけに重い。他の方が巻き取りにくいと言っているのは前モデルとほぼ同仕様のリールなのでリールとホースの重量バランスが悪いのでしょう。永く使っていると継ぎ目からの水漏れやシャワーヘッドの動作不良等が出てくるでしょう。それも含めて長期間のサポートを期待しています。