テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62594684
品番
F138-40A×400L
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております
用途
消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ
材質
【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
20
適合流体
水
口径(A)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応