内装床材ピールアップ用接着剤 フロアロックRP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード62613917 品番AE-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内装床材ピールアップ用の接着剤です。
優れた初期粘着接着性:広範な接着性を有しており、様々な床材に適応します。乾燥後、被膜が粘着性を示し、収まりよく施工が可能です。
ピールアップ性:接着性と相反するピールアップ性(剥がし性)も良く、手直しや改修に適しています。
拘束性:従来のピールアップ用接着剤に比べ、横ずれを起こしにくく、床材の伸縮を抑制する性能を有しています。
低臭気:水性であるため、低臭気で作業者にやさしい接着剤です。

用途タイルカーペット、置敷ビニル床タイル、各種床材のピールアップ用途に。 仕様【乾燥時間の目安】夏/20分、冬/40分 材質アクリル樹脂系エマルション形接着剤 乳白色透明 容量(kg)3 主成分アクリル樹脂系エマルション 標準使用量吸水性下地:80〜100g/m2、非吸水性下地:60〜80g/m2 不揮発分60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 特性ピールアップタイプ、初期粘着性、低臭気
注意
※乾燥が不十分な場合、ピールアップ性を損なうおそれがあります。
※塗布面積は当日の貼り合わせが完了する面積としてください。塗布後貼り合わせせずに放置すると、ホコリ等で接着剤の接着力が落ちてしまいます。
※使用する時は換気をよくしてください。
※湿った床、湿気の多いところでの使用は避けてください(臭気、突き上げ等が発生する恐れがあります)。
※5℃以上の環境でご使用ください。
※作業後は、手洗いやうがいをしてください。
※開封後は、キャップをしっかり閉め、なるべく早く使い切ってください。
※凍結しないよう注意し、5〜35℃で直接日光の当たらない室内に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)をご参照願います。
※剥がせるタイプの接着剤ですが、素材によっては痛めたり、糊残りすることがあります。必ず事前に目立たないところで確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする