A193上R-585BL 座椅子 和楽の雲 セルタン 62615386 A193上R-585BL 座椅子 和楽の雲 セルタン 62615386 A193上R-585BL 座椅子 和楽の雲 セルタン 62615386 A193上R-585BL 座椅子 和楽の雲 セルタン 62615386 A193上R-585BL 座椅子 和楽の雲 セルタン 62615386

座椅子 和楽の雲

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62615386 品番 A193上R-585BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

頭部、腰部、脚部の3カ所がリクライニングします。

タスクブルー タイプ上タイプ 本体質量(kg)7.3 奥行き(cm)73 質量(kg)7.3 幅(cm)54 高さ(cm)70 アズワン品番64-9375-27
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする