テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(A)
10
長さL(mm)
1100
注文コード
62623969
品番
S220-10A×1100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・長さL
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
1100
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応