テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62626866
品番
S221-15A×500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
500
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
40
適合流体
給水
口径(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応