テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62630226
品番
S225+S230-10A×500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
口径(A)
10
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)
350
接続方式
ねじ込み
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
長さL(mm)
500
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
RoHS指令(10物質対応)
対応