テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F124
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62631495
品番
S230+F124-20A×400L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
400
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
口径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応