テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62633245
品番
C340-1.5S×500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1
長さL(mm)
500
接続方式
サニタリーフェルール
最高使用温度(℃)
80
適合流体
水、等(腐食性流体を除く)
口径(B)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応