タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62633315
品番
RM-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両耳ミシン掛けタイプなので端がほつれにくく、仕上がりもきれい。
植物繊維使用のため約1年で腐食します。
ロール巻き(堅巻き)だから持ちやすく使いやすい。
用途
樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質
黄麻製品(ジュート麻)
幅(mm)
240
質量(kg)
1.18
色
ベージュ
長さ(m)
約20
幅(cm)
約24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅24cm×長さ20m