RM-12 幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) タカショー 62633358 RM-12 幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) タカショー 62633358 RM-12 幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ) タカショー 62633358

幹まきテープ(両耳ミシン掛タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62633358 品番 RM-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両耳ミシン掛けタイプなので端がほつれにくく、仕上がりもきれい。
植物繊維使用のため約1年で腐食します。
ロール巻き(堅巻き)だから持ちやすく使いやすい。

用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。 材質黄麻製品(ジュート麻) 幅(mm)120 質量(kg)0.56 ベージュ 長さ(m)約20 幅(cm)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅12cm×長さ20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする